Miidex Lighting - TUBA 900 X 70MM OPAL 30W 4000K IP67 IK10 TRA + DETECT HF - 757761

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 30...30 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition verre/couvercle - opale

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124410658

Réf. Sonepar

05415441065

Réf. Fournisseur

757761

Marque

Miidex Lighting

puissance de la lampe:

30...30 W

température de couleur:

4000...4000 K

finition verre/couvercle:

opale

indice de protection (IP):

IP67

TUBA 900 X 70MM OPAL 30W 4000K IP67 IK10 TRA + DETECT