Miidex Lighting - TUBE LED T5 1150MM 16W 4000K P/N MEME COTE (X10) - 100259

CopieCopie
Miidex Lighting - TUBE LED T5 1150MM 16W 4000K P/N MEME COTE (X10)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 16...16 W

  • longueur - 1150 mm

  • désignation de la lampe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124430816

Réf. Sonepar

05415443081

Réf. Fournisseur

100259

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

puissance de la lampe:

16...16 W

longueur:

1150 mm

désignation de la lampe:

autre

TUBE LED T5 1150MM 16W 4000K P/N MEME COTE (X10)