Miidex Lighting - TUBE LED T5 1450MM 20W 4000K P/N MEME COTE (X10) - 100260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 20...20 W
longueur - 1450 mm
désignation de la lampe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701124430823
Réf. Sonepar
05415443082
Réf. Fournisseur
100260
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance de la lampe:
20...20 W
longueur:
1450 mm
désignation de la lampe:
autre
TUBE LED T5 1450MM 20W 4000K P/N MEME COTE (X10)