Miidex Lighting - TUBE LED T5 550MM 8W 4000K P/N MEME COTE (X10) - 100257

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8...8 W
longueur - 550 mm
désignation de la lampe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701124430793
Réf. Sonepar
05415443079
Réf. Fournisseur
100257
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance de la lampe:
8...8 W
longueur:
550 mm
désignation de la lampe:
autre
TUBE LED T5 550MM 8W 4000K P/N MEME COTE (X10)