Miidex Lighting - TUBE LED T5 850MM 12W 4000K P/N MEME COTE (X10) - 100258

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 12...12 W
longueur - 850 mm
désignation de la lampe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701124430809
Réf. Sonepar
05415443080
Réf. Fournisseur
100258
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance de la lampe:
12...12 W
longueur:
850 mm
désignation de la lampe:
autre