Miidex Lighting - TUBE LED T8 1200MM 18W 4000K 220-240V LN STARTER (X10) - 75990

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 18...18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 1200 mm

  • désignation de la lampe - T8

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124409720

Réf. Sonepar

05415440972

Réf. Fournisseur

75990

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

puissance de la lampe:

18...18 W

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

1200 mm

désignation de la lampe:

T8

tension nominale (Un):

220...240 V

TUBE LED T8 1200MM 18W 4000K 220-240V LN STARTER (X10)