Miidex Lighting - TUBE LED T8 1200MM 18W 4000K 220-240V (X10) - 7599

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 18...18 W
température de couleur - 4000...4000 K
longueur - 1200 mm
désignation de la lampe - T8
tension nominale (Un) - 220...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760173773725
Réf. Sonepar
05415377372
Réf. Fournisseur
7599
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance de la lampe:
18...18 W
température de couleur:
4000...4000 K
longueur:
1200 mm
désignation de la lampe:
T8
tension nominale (Un):
220...240 V