Miidex Lighting - TUBE LED T8 1200MM 18W 6500K 220-240V LN STARTER (X10) - 76071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 18...18 W
température de couleur - 6500...6500 K
longueur - 1200 mm
désignation de la lampe - T8
tension nominale (Un) - 220...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701124412829
Réf. Sonepar
05415441282
Réf. Fournisseur
76071
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance de la lampe:
18...18 W
température de couleur:
6500...6500 K
longueur:
1200 mm
désignation de la lampe:
T8
tension nominale (Un):
220...240 V