Miidex Lighting - TUBE LED T8 1500MM 16W 4000K P/N MEME COTE (X25) - 100379
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 16...16 W
longueur - 1500 mm
désignation de la lampe - T8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124432070
Réf. Sonepar
05415443207
Réf. Fournisseur
100379
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance de la lampe:
16...16 W
longueur:
1500 mm
désignation de la lampe:
T8
TUBE LED T8 1500MM 16W 4000K P/N MEME COTE (X10)