Miidex Lighting - TUBE LED T8 1500MM 24W 220-240V 4000K (X10) - 7600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 24...24 W
température de couleur - 4000...4000 K
longueur - 1500 mm
désignation de la lampe - T8
tension nominale (Un) - 220...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760173773732
Réf. Sonepar
05415377373
Réf. Fournisseur
7600
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance de la lampe:
24...24 W
température de couleur:
4000...4000 K
longueur:
1500 mm
désignation de la lampe:
T8
tension nominale (Un):
220...240 V