Miidex Lighting - TUBE LED T8 1500MM 24W 4000K 220-240V LN STA (X10) - 760020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 24...24 W
température de couleur - 4000...4000 K
longueur - 1500 mm
désignation de la lampe - T8
tension nominale (Un) - 180...265 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701124409744
Réf. Sonepar
05415440974
Réf. Fournisseur
760020
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance de la lampe:
24...24 W
température de couleur:
4000...4000 K
longueur:
1500 mm
désignation de la lampe:
T8
tension nominale (Un):
180...265 V