Miidex Lighting - TUBE LED T8 1500MM 24W 4000K 220-240V LN STARTER (X10) - 76000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 24...24 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 1500 mm

  • désignation de la lampe - T8

  • tension nominale (Un) - 180...265 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124409737

Réf. Sonepar

05415440973

Réf. Fournisseur

76000

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

puissance de la lampe:

24...24 W

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

1500 mm

désignation de la lampe:

T8

tension nominale (Un):

180...265 V

TUBE LED T8 1500MM 24W 4000K 220-240V LN STARTER (X10)