Miidex Lighting - TUBE LED T8 1500MM 24W 6500K 220-240V LN STARTER (X10) - 76030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 24...24 W
température de couleur - 6500...6500 K
longueur - 1500 mm
désignation de la lampe - T8
tension nominale (Un) - 180...265 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701124409751
Réf. Sonepar
05415440975
Réf. Fournisseur
76030
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance de la lampe:
24...24 W
température de couleur:
6500...6500 K
longueur:
1500 mm
désignation de la lampe:
T8
tension nominale (Un):
180...265 V