Miidex Lighting - &TUBE LED T8 24W 1500MM 180-265V 4000K SENSOR (X 10) - 759931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 24...24 W
température de couleur - 4000...4000 K
longueur - 1500 mm
désignation de la lampe - T8
tension nominale (Un) - 180...265 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124409386
Réf. Sonepar
05415440938
Réf. Fournisseur
759931
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance de la lampe:
24...24 W
température de couleur:
4000...4000 K
longueur:
1500 mm
désignation de la lampe:
T8
tension nominale (Un):
180...265 V