Miidex Lighting - TUBE LED T8 600MM 10W 4000K 220-240V (X10) - 7598

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 600 mm

  • désignation de la lampe - T8

  • tension nominale (Un) - 180...265 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760173773718

Réf. Sonepar

05415377371

Réf. Fournisseur

7598

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

puissance de la lampe:

10...10 W

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

600 mm

désignation de la lampe:

T8

tension nominale (Un):

180...265 V

TUBE LED T8 600MM 10W 4000K 220-240V (X10)