Miidex Lighting - TUBE LED T8 900MM 14W 6000K 220-240V (X10) - 7605

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 14...14 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • longueur - 900 mm

  • désignation de la lampe - T8

  • tension nominale (Un) - 180...265 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124401922

Réf. Sonepar

05415440192

Réf. Fournisseur

7605

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

puissance de la lampe:

14...14 W

température de couleur:

6000...6000 K

longueur:

900 mm

désignation de la lampe:

T8

tension nominale (Un):

180...265 V

TUBE LED T8 900MM 14W 6000K 220-240V (X10)