Miidex Lighting - URBA ARCHE LANTERNE SUR MAT SERIE YS6 60W 4000K IP65 IK08 - 905814

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
puissance de lampe acceptée - 60...60 W
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
URBA ARCHE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701124407498
Réf. Sonepar
05415440749
Réf. Fournisseur
905814
Marque
Miidex Lighting
puissance du système:
60 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08



