Miidex Lighting - WALLY POTELET RECT 8W 3000K DIFFUSEUR ORIENT GS IP54 - 67793

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124407122

Réf. Sonepar

05415440712

Réf. Fournisseur

67793

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

élément de distribution de lumière:

diffuseur

WALLY POTELET RECT 8W 3000K DIFFUSEUR ORIENT GS IP54