Miidex Lighting - WALLY POTELET RECT 8W 4000K DIFFUSEUR ORIENT GS IP54 - 67794

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
élément de distribution de lumière - diffuseur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701124407139
Réf. Sonepar
05415440713
Réf. Fournisseur
67794
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance du système:
8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
élément de distribution de lumière:
diffuseur