Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

MILWAUKEE - ABRASIF DIAM. 150MM - 4932492214

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - ABRASIF DIAM. 150MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546415815

Réf. Sonepar

04054641581

Réf. Fournisseur

4932492214

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

FEUILLE DE PONCAGE HP 150/6 HL G60-10PC - Carton

Les Atouts de l'article:

Papier flexible d'oxyde d'aluminium avec un revêtement anti-poussière et anti-colmatage. Anti-colmatage pour un retrait de la matière plus rapide et une augmentation de la productivité Durée de vie 2 fois plus longue que le papier standard Applicable sur tous les types de bois, peinture, plâtre, mastic et laque