Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

MILWAUKEE - ABRASIF DIAM. 150MM - 4932498930

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - ABRASIF DIAM. 150MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058546527990

Réf. Sonepar

04054652799

Réf. Fournisseur

4932498930

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

FEUILLE DE PONCAGE 150MM G100-50 PC