MILWAUKEE - ACCESSOIRE CLE À CLIQUET TRAVERSANTE FPTR-PTS10 - 4932492857

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - ACCESSOIRE CLE À CLIQUET TRAVERSANTE FPTR-PTS10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension du profil - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546477288

Réf. Sonepar

04054647728

Réf. Fournisseur

4932492857

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

dimension du profil:

10 mm

FPTR-PTS10, douille traversante 10mm - Carton