MILWAUKEE - ACCESSOIRE CLE À CLIQUET TRAVERSANTE FPTR-PTS11 - 4932492858

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 11 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546477295
Réf. Sonepar
04054647729
Réf. Fournisseur
4932492858
Marque
MILWAUKEE
dimension du profil:
11 mm
FPTR-PTS11, douille traversante 11mm - Carton 
Les Atouts de l'article:
Les douilles sont creuses à l'intérieur et offrent une fonctionnalité traversante. Compatible avec la M12 FUEL™clé à cliquet traversante INSIDER™
Les Atouts de l'article:
Les douilles sont creuses à l'intérieur et offrent une fonctionnalité traversante. Compatible avec la M12 FUEL™clé à cliquet traversante INSIDER™



