MILWAUKEE - ACCESSOIRE CLE À CLIQUET TRAVERSANTE FPTR-PTS13 - 4932492860


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 13 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546477318
Réf. Sonepar
04054647731
Réf. Fournisseur
4932492860
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
dimension du profil:
13 mm
FPTR-PTS13, douille traversante 13mm - Carton