MILWAUKEE - ACCESSOIRE CLE À CLIQUET TRAVERSANTE FPTR-PTS8 - 4932492855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546477264
Réf. Sonepar
04054647726
Réf. Fournisseur
4932492855
Marque
MILWAUKEE
dimension du profil:
8 mm
FPTR-PTS8, douille traversante 8mm - Carton
Les Atouts de l'article:
Les douilles sont creuses à l'intérieur et offrent une fonctionnalité traversante. Compatible avec la M12 FUEL™clé à cliquet traversante INSIDER™
Les Atouts de l'article:
Les douilles sont creuses à l'intérieur et offrent une fonctionnalité traversante. Compatible avec la M12 FUEL™clé à cliquet traversante INSIDER™



