MILWAUKEE - ACCESSOIRE CLE À CLIQUET TRAVERSANTE FPTR-S16 - 4932492863

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546477349
Réf. Sonepar
04054647734
Réf. Fournisseur
4932492863
Marque
MILWAUKEE
dimension du profil:
16 mm
FPTR-S16, douille 16mm - Carton 
Les Atouts de l'article:
Douilles sans fonction traversante Compatible avec la M12 FUEL™clé à cliquet traversante INSIDER™
Les Atouts de l'article:
Douilles sans fonction traversante Compatible avec la M12 FUEL™clé à cliquet traversante INSIDER™



