MILWAUKEE - ACCESSOIRE CLE À CLIQUET TRAVERSANTE FPTR-S18 - 4932492865


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546477363
Réf. Sonepar
04054647736
Réf. Fournisseur
4932492865
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
dimension du profil:
18 mm
FPTR-S18, douille 18mm - Carton
Les Atouts de l'article:
Douilles sans fonction traversante Compatible avec la M12 FUEL™clé à cliquet traversante INSIDER™
Les Atouts de l'article:
Douilles sans fonction traversante Compatible avec la M12 FUEL™clé à cliquet traversante INSIDER™