MILWAUKEE - ACCESSOIRE CLE À CLIQUET TRAVERSANTE FPTR-S19 - 4932492866

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546477370
Réf. Sonepar
04054647737
Réf. Fournisseur
4932492866
Marque
MILWAUKEE
dimension du profil:
19 mm
FPTR-S19, douille 19mm - Carton 
Les Atouts de l'article:
Douilles sans fonction traversante Compatible avec la M12 FUEL™clé à cliquet traversante INSIDER™
Les Atouts de l'article:
Douilles sans fonction traversante Compatible avec la M12 FUEL™clé à cliquet traversante INSIDER™


