MILWAUKEE - ACCESSOIRE POLISSEUSES LIQUIDE A POLIR - 4932492302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546416690
Réf. Sonepar
04054641669
Réf. Fournisseur
4932492302
Marque
MILWAUKEE
LIQUIDE A POLIR BLEU ULTRA FIN 1L - Boite plastique
Les Atouts de l'article:
Facile à utiliser : Code couleur pour le produit, le tampon et le chiffon afin d'éviter les erreurs et la contamination des différents produits abrasifs. 1000ml de composé grossier rouge P1500 + tampon rouge + chiffon rouge pour éliminer les rayures lourdes à micro. 1000ml de grain P2000 composé fin jaune + tampon jaune + tissu jaune pour enlever les hologrammes. 1000ml de composé bleu ultra-fin P3000 + tampon bleu + chiffon bleu pour une meilleure finition brillante. Épaisseur de 20 mm recommandée pour une utilisation avec les polisseuses orbitales aléatoires. Épaisseur de 25 mm recommandée pour les polisseuses rotatives à usage unique. Fabriqué en Allemagne.
Les Atouts de l'article:
Facile à utiliser : Code couleur pour le produit, le tampon et le chiffon afin d'éviter les erreurs et la contamination des différents produits abrasifs. 1000ml de composé grossier rouge P1500 + tampon rouge + chiffon rouge pour éliminer les rayures lourdes à micro. 1000ml de grain P2000 composé fin jaune + tampon jaune + tissu jaune pour enlever les hologrammes. 1000ml de composé bleu ultra-fin P3000 + tampon bleu + chiffon bleu pour une meilleure finition brillante. Épaisseur de 20 mm recommandée pour une utilisation avec les polisseuses orbitales aléatoires. Épaisseur de 25 mm recommandée pour les polisseuses rotatives à usage unique. Fabriqué en Allemagne.