MILWAUKEE - ACCESSOIRE RIVETEUSE M18 M18 ONEFPRT-EXT - 4932478962

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546362447
Réf. Sonepar
04054636244
Réf. Fournisseur
4932478962
Marque
MILWAUKEE
M18 ONEFPRT-EXT - Nez long 152mm - Carton
Les Atouts de l'article:
La rallonge de 152 mm de long est la solution parfaite pour la pose de rivets dans des zones en retrait et avec un accès difficile L'extension entièrement métallique a un profil bas de seulement 33 mm de diamètre au col de l'outil, correspondant aulogement de la mâchoire externe standard sur la riveteuse M18™ FUEL™ ONE-KEY™ Il est compatible avec les nez de 4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm et 7,0 mm pour la riveteuse MILWAUKEE® M18™ FUEL™ ONE-KEY™
Les Atouts de l'article:
La rallonge de 152 mm de long est la solution parfaite pour la pose de rivets dans des zones en retrait et avec un accès difficile L'extension entièrement métallique a un profil bas de seulement 33 mm de diamètre au col de l'outil, correspondant aulogement de la mâchoire externe standard sur la riveteuse M18™ FUEL™ ONE-KEY™ Il est compatible avec les nez de 4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm et 7,0 mm pour la riveteuse MILWAUKEE® M18™ FUEL™ ONE-KEY™


