MILWAUKEE - ACCESSOIRE RIVETEUSE M18 M18 ONEFPRT-RP - 4932493546

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - ACCESSOIRE RIVETEUSE M18 M18 ONEFPRT-RP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546484170

Réf. Sonepar

04054648417

Réf. Fournisseur

4932493546

Marque

MILWAUKEE

M18 ONEFPRT-RP - Jeu de nez de rétention - Carton

Les Atouts de l'article:

Livré avec 4 tailles différentes (4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm et 7,0 mm) compatibles avec la riveteuse M18 ™ FUEL ™ ONE-KEY ™ Permet de maintenir le rivet lorsque vous tenez la riveteuse dans n'importe quelle position