MILWAUKEE - ACCESSOIRE SCIES CLOCHES - 4932479553

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546373474
Réf. Sonepar
04054637347
Réf. Fournisseur
4932479553
Marque
MILWAUKEE
ARBRE AJUSTABLE SCIE CLOCHE 1/4 75 MM - Blister
Les Atouts de l'article:
Idéale pour les tuyaux de climatisation, ventilateurs, plafonniers lumineux, haut-parleurs encastrés dans le plafond 100 % d'extraction de poussières lors d'un forage. Diamètre ajustable de 51 mm à 178 mm. Marquage au laser de Ø 51 à 178 mm. A utiliser sur du placoplâtre (25 mm max) et les dalles de plafond. Non conçu pour les supports en bois.
Les Atouts de l'article:
Idéale pour les tuyaux de climatisation, ventilateurs, plafonniers lumineux, haut-parleurs encastrés dans le plafond 100 % d'extraction de poussières lors d'un forage. Diamètre ajustable de 51 mm à 178 mm. Marquage au laser de Ø 51 à 178 mm. A utiliser sur du placoplâtre (25 mm max) et les dalles de plafond. Non conçu pour les supports en bois.