MILWAUKEE - ADAPTATEUR SHOCKWAVE - 4932478054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - autre
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
dimension du profil (en pouce) - autre
avec articulation - Non
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546339876
Réf. Sonepar
04054633987
Réf. Fournisseur
4932478054
Marque
MILWAUKEE
dimension de raccordement:
autre
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
dimension du profil (en pouce):
autre
avec articulation:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Processus exclusif de traitement thermique et de l'acier pour une résistance et une durabilité maximales Construction robuste pour des capacités de fixation dans tous les impacts



