MILWAUKEE - AGRAFEUSE DE FINTION 18V FUEL M18 FNCS18GS-0X - 4933471942

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • nombre d'accus fournis - 0

  • type de batterie - lithium-ion

  • capacité du chargeur - 108

  • longueur d'attache largeur de 10 mm - 9.5...38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546298418

Réf. Sonepar

04054629841

Réf. Fournisseur

4933471942

Marque

MILWAUKEE

tension nominale:

18 V

nombre d'accus fournis:

0

type de batterie:

lithium-ion

capacité du chargeur:

108

longueur d'attache largeur de 10 mm:

9.5...38 mm

M18 FNCS18GS-0X - Agrafeuse de finition FUEL, 18V, sans batterie - HD Box, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Excellente puissance pour loger les agrafes de manière homogène à la surface des bois durs La technologie Ready to Fire Nail élimine le temps entre chaque tir d'agrafes Aucune cartouche de gaz et aucun nettoyage requis, conçus pour offrir durabilité et fiabilité aux utilisateurs les plus exigeants avec très peu d'entretien Différents nez stockés sur l'outil pour permettre à l'utilisateur d'obtenir la meilleure finition quelle que soit l'application Le verrouillage à vide empêche le tir lorsqu'il n'y a plus d'agrafes dans le chargeur Accepte les agrafes de 9,5 mm à 38 mm Tire Jusqu'à 1200 clous d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ M18 B2 pour un maximum de productivité Éclairage LED pour illuminer la surface de travail pour un meilleur placement des agrafes L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™