MILWAUKEE - AGRAFEUSE DE FINTION 18V FUEL M18 FNCS18GS-202X - 4933471940


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
poids, bloc d'accus inclus - 2.8 kg
nombre d'accus fournis - 2
type de batterie - lithium-ion
capacité du chargeur - 108
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546298395
Réf. Sonepar
04054629839
Réf. Fournisseur
4933471940
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
poids, bloc d'accus inclus:
2.8 kg
nombre d'accus fournis:
2
type de batterie:
lithium-ion
capacité du chargeur:
108
Les Atouts de l'article:
Excellente puissance pour loger les agrafes de manière homogène à la surface des bois durs La technologie Ready to Fire Nail élimine le temps entre chaque tir d'agrafes Aucune cartouche de gaz et aucun nettoyage requis, conçus pour offrir durabilité et fiabilité aux utilisateurs les plus exigeants avec très peu d'entretien Différents nez stockés sur l'outil pour permettre à l'utilisateur d'obtenir la meilleure finition quelle que soit l'application Le verrouillage à vide empêche le tir lorsqu'il n'y a plus d'agrafes dans le chargeur Accepte les agrafes de 9,5 mm à 38 mm Tire Jusqu'à 1200 clous d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ M18 B2 pour un maximum de productivité Éclairage LED pour illuminer la surface de travail pour un meilleur placement des agrafes L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™