MILWAUKEE - AGRAFEUSE POUR CLÔTURE 18 VOLTS FUEL M18 FFUS-0C - 4933479834


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546376284
Réf. Sonepar
04054637628
Réf. Fournisseur
4933479834
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 FFUS-0C - Agrafeuse FUEL pour clôture, 18V, sans batterie - Coffret, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Excellente puissance pour tirer constamment des agrafes de 50 mm dans les poteaux de clôture Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement de l'agrafe pour des tirs plus rapides et plus précis Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçue pour assurer une excellente performance et une grande autonomie Ajustement de la profondeur sans outil, rapide et facile pour s'assurer que les agrafes sont enfoncées à la bonne profondeur afin de ne pas écraser le fil Accès rapide et élimination facile des agrafes coincées Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide Jusqu'à 600 agrafes d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ M18 HB3 pour un maximum de productivité Une excellente ligne de visée permet un placement rapide et précis de chaque agrafe Fonctionne uniquement avec les agrafes MILWAUKEE® 9 GA de 40 mm à 50 mm Système de batterie rétro-compatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Excellente puissance pour tirer constamment des agrafes de 50 mm dans les poteaux de clôture Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement de l'agrafe pour des tirs plus rapides et plus précis Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçue pour assurer une excellente performance et une grande autonomie Ajustement de la profondeur sans outil, rapide et facile pour s'assurer que les agrafes sont enfoncées à la bonne profondeur afin de ne pas écraser le fil Accès rapide et élimination facile des agrafes coincées Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide Jusqu'à 600 agrafes d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ M18 HB3 pour un maximum de productivité Une excellente ligne de visée permet un placement rapide et précis de chaque agrafe Fonctionne uniquement avec les agrafes MILWAUKEE® 9 GA de 40 mm à 50 mm Système de batterie rétro-compatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
NoticePDF