MILWAUKEE - AGRAFEUSE POUR CLÔTURE 18 VOLTS FUEL M18 FFUS-302C - 4933479832

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546376260

Réf. Sonepar

04054637626

Réf. Fournisseur

4933479832

Marque

MILWAUKEE

M18 FFUS-302C - Agrafeuse FUEL pour clôture, 18V, 3.0Ah - Coffret, 2 batteries 18V 3,0Ah Red Li-Ion, chargeur M12 -18FC

Les Atouts de l'article:

Excellente puissance pour tirer constamment des agrafes de 50 mm dans les poteaux de clôture Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement de l'agrafe pour des tirs plus rapides et plus précis Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçue pour assurer une excellente performance et une grande autonomie Ajustement de la profondeur sans outil, rapide et facile pour s'assurer que les agrafes sont enfoncées à la bonne profondeur afin de ne pas écraser le fil Accès rapide et élimination facile des agrafes coincées Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide Jusqu'à 600 agrafes d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ M18 HB3 pour un maximum de productivité Une excellente ligne de visée permet un placement rapide et précis de chaque agrafe Fonctionne uniquement avec les agrafes MILWAUKEE® 9 GA de 40 mm à 50 mm Système de batterie rétro-compatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™