MILWAUKEE - AIGUILLE VIBRANTE HAUTE FREQUENCE MXFUEL MXF CVHF-0 - 4933498132


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL MX FUEL - SYSTÈME MX FUEL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546512927
Réf. Sonepar
04054651292
Réf. Fournisseur
4933498132
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
MXF CVHF-0 - Aiguille vibrante haute fréquence sans batterie - Carton, sans batterie ni chargeur
Les Atouts de l'article:
L'aiguille vibrante haute fréquence MX FUEL™ est la solution idéale pour travailler sur de plus grandes surfaces, offrant des performances similaires à celles alimentées par un courant alternatif sans avoir besoin d'un outil filaire et d'une prise secteur sur le chantier Compacte jusqu'à 55m³ de béton avec 1x batteries MXF XC608 Le démarrage à bouton-poussoir fournit une puissance instantanée, éliminant les mouvements répétitifs d'un démarrage par traction et réduisant les temps d'arrêt, vous permettant d'effectuer des travaux plus rapidement sans sacrifier la puissance et le temps d'exécution Conception modulaire permet à l'utilisateur d'enlever le sac à dos en un clic pour les murs et colonnes Gamme d'arbre flexible de 2m jusqu'à 10m de longueur sans perte de puissance Tête en diamètre 44mm et 57mm La télécommande sans fil permet un contrôle de la machine jusqu'à 9m de distance afin de faciliter l'utilisation avec des longs flexibles Systèmes d'attache: arbre flexible et tête pour les aiguilles vibrantes sont disponibles séparément S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
Les Atouts de l'article:
L'aiguille vibrante haute fréquence MX FUEL™ est la solution idéale pour travailler sur de plus grandes surfaces, offrant des performances similaires à celles alimentées par un courant alternatif sans avoir besoin d'un outil filaire et d'une prise secteur sur le chantier Compacte jusqu'à 55m³ de béton avec 1x batteries MXF XC608 Le démarrage à bouton-poussoir fournit une puissance instantanée, éliminant les mouvements répétitifs d'un démarrage par traction et réduisant les temps d'arrêt, vous permettant d'effectuer des travaux plus rapidement sans sacrifier la puissance et le temps d'exécution Conception modulaire permet à l'utilisateur d'enlever le sac à dos en un clic pour les murs et colonnes Gamme d'arbre flexible de 2m jusqu'à 10m de longueur sans perte de puissance Tête en diamètre 44mm et 57mm La télécommande sans fil permet un contrôle de la machine jusqu'à 9m de distance afin de faciliter l'utilisation avec des longs flexibles Systèmes d'attache: arbre flexible et tête pour les aiguilles vibrantes sont disponibles séparément S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application