MILWAUKEE - AIGUILLES VIBRANTES 18 VOLTS M18 FCV N12-551 - 4933479597

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546373917

Réf. Sonepar

04054637391

Réf. Fournisseur

4933479597

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FCV N12-551 - Aiguille vibrante, 18V, arbre flexible 1.2m - Carton, 1 batterie 18V HIGHT OUTPUT 5.5Ah, 1 chargeur M12 -18FC

Les Atouts de l'article:

M18 FUEL™ Aiguille vibrante pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage Un arbre flexible de 1.2m de longueur est recommandé pour les semelles filantes de fondation et les dalles en béton (M18 FCVN12) Un arbre flexible de 2.4 m de longueur est recommandé pour les linteaux, les murs et les poteaux en béton (M18 FCVN24) Jusqu'à 12.500 VPM avec une tête carrée de 25 mm² pour des vibrations homogènes Un variateur de vitesse intégré dans la gâchette pour une adaptation optimale aux différents matériaux et tailles de coffrage Un crochet de suspension pour accrocher l'outil à l'échafaudage ou autre en cas de non utilisation Poids léger pour une utilisation confortable et une facilité de transport sur chantier Capable de compacter jusqu’à 8 m³ de béton avec une batterie M18™ High Output™ 5.5Ah Le système d'outils HIGH OUTPUT™ permet le passage de la technologie M18 FUEL™ à un niveau de performance plus élevé et une autonomie plus étendue Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™