MILWAUKEE - ASPIRATEUR 12 VOLTS M12 HV-0 - 4933448390


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - aspirateur-balai
volume du conteneur - 0.75 l
longueur de câble de raccordement - 0 m
utilisation d'un sac à poussière - non
tension - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395262908
Réf. Sonepar
04054526290
Réf. Fournisseur
4933448390
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
modèle:
aspirateur-balai
volume du conteneur:
0.75 l
longueur de câble de raccordement:
0 m
utilisation d'un sac à poussière:
non
tension:
12...12 V
couleur de base:
rouge
régulation de la puissance d'aspiration:
sans
type de filtre:
cartouche
poids:
1.2 kg
affichage du remplissage:
Non
Les Atouts de l'article:
Aspirateur sans fil puissant (débit d'air 934l/min -Dépression 31,1mbar), compact et toujours à portée de main Large fenêtre pour vérifier le niveau du réservoir Le verrouillage de l'interrupteur en mode marche réduit la fatigue pendant une utilisation prolongée Aspirateur de chantier polyvalent pour nettoyage de petites et grandes surfaces Son design compact permet d'aspirer dans les endroits étroits et difficiles d'accès Le réservoir est équipé d'un verrou de sécurité pour éviter les déversements accidentels Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ Livré avec suceur, tube, filtre, buse large