MILWAUKEE - ASPIRATEUR 18 VOLTS FUEL M18 F2VC23L-0 - 4933478964


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du conteneur - 23 l
tension - 0...18 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546362461
Réf. Sonepar
04054636246
Réf. Fournisseur
4933478964
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
volume du conteneur:
23 l
tension:
0...18 V
M18 F2VC23L-0 - Aspirateur 18V, double emplacement batterie, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
M18 FUEL™ aspirateur eau et poussière à double batterie 23 litres de classe L apporte des performances , une durabilité et une polyvalence inégalées au nettoyage des chantiers Avec 3086 l/min et 192 mbar de pression, il offre une excellente performance pour les applications de nettoyage humide et sec. Le mode MAX POWER offre jusqu'à 34 minutes de nettoyage continu (jusqu'à 480 m²) et jusqu'à 49 minutes (jusqu'à 545 m²) en MODE MAX RUN-TIME par charge sur (2) packs de batteries M18²) and up to 49 minutes (up to 545 m²) on Max run time Mode per charge on (2) M18™ REDLITHIUM²) and up to 49 minutes (up to 545 m²) on Max run time Mode per charge on (2) M18™ HIGH OUTPUT²) and up to 49 minutes (up to 545 m²) on Max run time Mode per charge on (2) M18™ 12,0ah. Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0.3 microns Le tuyau antistatique de 2,7 m de long, résistant à l'écrasement et à la torsion, offre une durée de vie prolongée. Rangement inclu pour tous les accessoires, y compris le kit de nettoyage du sol et les accessoires pour outils électriques. Le chariot amovible robuste avec roues verrouillables permet un transport et un déplacement faciles sur le chantier. DEK 26 permet la connexion entre l'aspirateur et les outils pour une extraction de poussière plus efficace L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™
Les Atouts de l'article:
M18 FUEL™ aspirateur eau et poussière à double batterie 23 litres de classe L apporte des performances , une durabilité et une polyvalence inégalées au nettoyage des chantiers Avec 3086 l/min et 192 mbar de pression, il offre une excellente performance pour les applications de nettoyage humide et sec. Le mode MAX POWER offre jusqu'à 34 minutes de nettoyage continu (jusqu'à 480 m²) et jusqu'à 49 minutes (jusqu'à 545 m²) en MODE MAX RUN-TIME par charge sur (2) packs de batteries M18²) and up to 49 minutes (up to 545 m²) on Max run time Mode per charge on (2) M18™ REDLITHIUM²) and up to 49 minutes (up to 545 m²) on Max run time Mode per charge on (2) M18™ HIGH OUTPUT²) and up to 49 minutes (up to 545 m²) on Max run time Mode per charge on (2) M18™ 12,0ah. Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0.3 microns Le tuyau antistatique de 2,7 m de long, résistant à l'écrasement et à la torsion, offre une durée de vie prolongée. Rangement inclu pour tous les accessoires, y compris le kit de nettoyage du sol et les accessoires pour outils électriques. Le chariot amovible robuste avec roues verrouillables permet un transport et un déplacement faciles sur le chantier. DEK 26 permet la connexion entre l'aspirateur et les outils pour une extraction de poussière plus efficace L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™