MILWAUKEE - ASPIRATEUR 18 VOLTS M18 HV - 4933459204


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - aspirateur-balai
poids - 1.9 kg
volume du conteneur - 2.5 l
utilisation d'un sac à poussière - non
couleur de base - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395289998
Réf. Sonepar
04054528999
Réf. Fournisseur
4933459204
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
modèle:
aspirateur-balai
poids:
1.9 kg
volume du conteneur:
2.5 l
utilisation d'un sac à poussière:
non
couleur de base:
rouge
brosse aspirante:
standard
type de filtre:
filtre hygiénique
tube télescopique:
Non
largeur:
133 mm
hauteur:
228 mm
profondeur:
466 mm
Les Atouts de l'article:
Aspirateur idéal pour la collecte de petits gravats et copeaux lors de la pose de menuiseries et travaux de montage. Filtre HEPA: 99,97% des particules aériennes collectées (jusqu'à 3 microns) Gâchette blocable réduisant la fatigue lors d'une utilisation importante Aspirateur polyvalent pour les petites et grandes surfaces Réservoir sécurisé contre les débordements Fenêtre permettant de voir le niveau de débris cumulé Jusqu'à 23 minutes d'utilisation avec une batterie M18™ 5,0 Ah Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™