MILWAUKEE - BATTERIE 18 VOLTS 12AH FORGE M18 FB12 - 4932492651


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BATTERIES & CHARGEURS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546414016
Réf. Sonepar
04054641401
Réf. Fournisseur
4932492651
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 FB12 - 18V 12,0Ah Batterie FORGE - système M18 - Carton
Les Atouts de l'article:
Fournit jusqu'à 50% de puissance en plus que la batterie M18™ High Output™ 12.0 Ah Recharge ultra rapide en 35 minutes jusqu'à 80% avec le super chargeur double baie M18™, 45 minutes pour une charge complète. COOL-CYCLE™ : Le système de refroidissement actif est capable de fournir un refroidissement rapide pour réduire les temps d'arrêt. REDLITHIUM™ FORGE™ fournit les batteries les plus puissantes, la charge la plus rapide et la durée de vie la plus longue au sein de REDLITHIUM™. Durée de vie la plus longue pour le plus grand nombre de recharges et les meilleures performances tout au long de la vie de la batterie. Autonomie accrue dans les applications à forte demande Un boîtier résistant conçu pour offrir une protection accrue contre les huiles, les solvants et les graisses. Indicateur de batterie amélioré pour une lisibilité accrue en plein soleil. Intelligence REDLINK™ : Notre circuit de batterie offre des performances optimisées et une protection contre les surcharges grâce à une communication totale entre l'outil, la batterie et le chargeur. Compatible avec tous les outils M18™.
Les Atouts de l'article:
Fournit jusqu'à 50% de puissance en plus que la batterie M18™ High Output™ 12.0 Ah Recharge ultra rapide en 35 minutes jusqu'à 80% avec le super chargeur double baie M18™, 45 minutes pour une charge complète. COOL-CYCLE™ : Le système de refroidissement actif est capable de fournir un refroidissement rapide pour réduire les temps d'arrêt. REDLITHIUM™ FORGE™ fournit les batteries les plus puissantes, la charge la plus rapide et la durée de vie la plus longue au sein de REDLITHIUM™. Durée de vie la plus longue pour le plus grand nombre de recharges et les meilleures performances tout au long de la vie de la batterie. Autonomie accrue dans les applications à forte demande Un boîtier résistant conçu pour offrir une protection accrue contre les huiles, les solvants et les graisses. Indicateur de batterie amélioré pour une lisibilité accrue en plein soleil. Intelligence REDLINK™ : Notre circuit de batterie offre des performances optimisées et une protection contre les surcharges grâce à une communication totale entre l'outil, la batterie et le chargeur. Compatible avec tous les outils M18™.