fin de vie

MILWAUKEE - BATTERIE 28 VOLT 3AH M28 BX M28 BX - 4932352732

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - BATTERIE 28 VOLT 3AH M28 BX M28 BX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 28 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 990 g

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395373901

Réf. Sonepar

04054537390

Réf. Fournisseur

4932352732

Marque

MILWAUKEE

tension nominale:

28 V

capacité:

3 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

990 g

M28 BX - Batterie 28V 3,0Ah Red Li-ion - système M28 - carton

Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty