MILWAUKEE - BLOUSONS CHAUFFANTS CAMOUFLAGE M12 HJCAMO6-0 M12 HJCAMO6-0 - 4933478977

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058546362591

Réf. Sonepar

04054636259

Réf. Fournisseur

4933478977

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M12 HJCAMO6-0 - BLOUSON CHAUFFANT CAMOUFLAGE (S) - Carton

Les Atouts de l'article:

Le modèle REALTREE XTRA™ Camo s'intègre parfaitement à tout type d'environnement tout au long de l'année Equipé d'une matière stretch 100% polyester pour réduire les bruits lors des mouvements Zones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avant Autonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™REDLITHIUM™ 3.0 Ah Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton dans le revers - Fort, Moyen, Faible Mobilité FREE FLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements Protection contre la pluie et le vent pour un confort et une durabilité tout au long de la journée même dans des environnements difficiles Nouveau design de la poche à batterie fournissant à l'utilisateur plusieurs options de placement pour la batterie permettant de s'adapter à toutes situations Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleur Prise USB 2.1A intégré à l'adaptateur pour batterie M12™ pour recharger les smartphones et tablettes Poches larges au niveau des mains et de la poitrine, idéales pour ranger les téléphones Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ Disponible en taille S à XXXL Lavable en machine à laver et sèche-linge