MILWAUKEE - BLOUSONS CHAUFFANTS CAMOUFLAGE M12 HJCAMO6-0 M12 HJCAMO6-0 - 4933478981

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VÊTEMENTS CHAUFFANTS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546362638
Réf. Sonepar
04054636263
Réf. Fournisseur
4933478981
Marque
MILWAUKEE
M12 HJCAMO6-0 - BLOUSON CHAUFFANT CAMOUFLAGE (2XL) - Carton
Les Atouts de l'article:
Le modèle REALTREE XTRA™ Camo s'intègre parfaitement à tout type d'environnement tout au long de l'année Equipé d'une matière stretch 100% polyester pour réduire les bruits lors des mouvements Zones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avant Autonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™REDLITHIUM™ 3.0 Ah Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton dans le revers - Fort, Moyen, Faible Mobilité FREE FLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements Protection contre la pluie et le vent pour un confort et une durabilité tout au long de la journée même dans des environnements difficiles Nouveau design de la poche à batterie fournissant à l'utilisateur plusieurs options de placement pour la batterie permettant de s'adapter à toutes situations Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleur Prise USB 2.1A intégré à l'adaptateur pour batterie M12™ pour recharger les smartphones et tablettes Poches larges au niveau des mains et de la poitrine, idéales pour ranger les téléphones Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ Disponible en taille S à XXXL Lavable en machine à laver et sèche-linge
Les Atouts de l'article:
Le modèle REALTREE XTRA™ Camo s'intègre parfaitement à tout type d'environnement tout au long de l'année Equipé d'une matière stretch 100% polyester pour réduire les bruits lors des mouvements Zones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avant Autonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™REDLITHIUM™ 3.0 Ah Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton dans le revers - Fort, Moyen, Faible Mobilité FREE FLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements Protection contre la pluie et le vent pour un confort et une durabilité tout au long de la journée même dans des environnements difficiles Nouveau design de la poche à batterie fournissant à l'utilisateur plusieurs options de placement pour la batterie permettant de s'adapter à toutes situations Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleur Prise USB 2.1A intégré à l'adaptateur pour batterie M12™ pour recharger les smartphones et tablettes Poches larges au niveau des mains et de la poitrine, idéales pour ranger les téléphones Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ Disponible en taille S à XXXL Lavable en machine à laver et sèche-linge



