MILWAUKEE - BLOUSONS CHAUFFANTS RIPSTOP M12 HPJBL2-0 M12 HPJBL2-0 - 4932480071

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058546403560

Réf. Sonepar

04054640356

Réf. Fournisseur

4932480071

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M12 HPJBL2-0 - BLOUSON CHAUFFANT RIPSTOP (S) - Carton

Les Atouts de l'article:

La veste chauffante M12™ est alimentée par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribuant la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules. Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge de batterie d'un pack de batteriesM12™ 12V REDLITHIUM™3 Ah. Léger et très résistant, le polyester ripstop offre un design fin qui peut être porté comme une couche extérieure ou une couche intermédiaire (couche extérieure et intérieure 100 % polyester). Les zones renforcées protègent de l'abrasion et des déchirures. Offre confort et durabilité dans les environnements difficiles, pluvieux ou venteux. Poche cachée optimisée permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru. Zones de chauffe multiples - 5 zones de chauffe cousues en fibre de carbone distribuent la chaleur aux zones centrales du corps. Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas. Lavable et séchable en machine. Socket Batterie inclus. Nouveau design de la capuche. Système de batterie polyvalent : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™