MILWAUKEE - BOULONNEUSE A CHOCS 12 VOLTS M12 FCIWF12G3-502X - 4933493455

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - BOULONNEUSE A CHOCS 12 VOLTS M12 FCIWF12G3-502X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546483265

Réf. Sonepar

04054648326

Réf. Fournisseur

4933493455

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M12 FCIWF12G3-502X - Boulonneuse compacte Carré ½’’ O’RING, 5Ah - HD Box, 2 batteries 12V High Output 5Ah, chargeur C12C

Les Atouts de l'article:

La meilleure puissance de sa catégorie : 542 Nm de couple de serrage et 746 Nm de couple de couple de desserrage, idéal pour les applications de couple moyen. Un poids de 1 kg sans batterie et une longueur de 122 mm signifient un meilleur accès et moins de fatigue. 3 000 tr/min pour une vitesse d'application exceptionnelle. Le système 4-Mode DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de passer sur quatre vitesses et couples différents afin de maximiser la polyvalence de l'application. Sélection du mode à gâchette pour un choix facile des réglages de vitesse à une seule main. Tri-LED pour un éclairage sans ombre de la zone de travail L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balai POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance exceptionnelle, une autonomie prolongée et une durabilité accrue. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™