MILWAUKEE - BOULONNEUSE A CHOCS 12 VOLTS M12 FCIWP12G3-0 - 4933493457


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546483289
Réf. Sonepar
04054648328
Réf. Fournisseur
4933493457
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M12 FCIWP12G3-0 - Boulonneuse compacte ½’’ sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
La meilleure puissance de sa catégorie : 542 Nm de couple de serrage et 746 Nm de couple pour desserrer les écrous, idéal pour les applications de couple moyen. Un poids de 1 kg sans batterie et une longueur de 122 mm signifient un meilleur accès et moins de fatigue. 3 000 tr/min pour une vitesse d'application exceptionnelle. Le système 4-Mode DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de passer à quatre vitesses et couples différents afin de maximiser la polyvalence de l'application. Sélection du mode de gâchette pour un choix facile des réglages de vitesse à une seule main. Tri-LED pour un éclairage sans ombre de la zone de travail L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balai POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance exceptionnelle, une autonomie prolongée et une durabilité accrue. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Les Atouts de l'article:
La meilleure puissance de sa catégorie : 542 Nm de couple de serrage et 746 Nm de couple pour desserrer les écrous, idéal pour les applications de couple moyen. Un poids de 1 kg sans batterie et une longueur de 122 mm signifient un meilleur accès et moins de fatigue. 3 000 tr/min pour une vitesse d'application exceptionnelle. Le système 4-Mode DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de passer à quatre vitesses et couples différents afin de maximiser la polyvalence de l'application. Sélection du mode de gâchette pour un choix facile des réglages de vitesse à une seule main. Tri-LED pour un éclairage sans ombre de la zone de travail L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balai POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance exceptionnelle, une autonomie prolongée et une durabilité accrue. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™