MILWAUKEE - BOULONNEUSE A CHOCS 18 VOLTS FUEL M18 FIW2F12-502X - 4933478444

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • nombre d'accus fournis - 2

  • couple de rotation max. - 339 Nm

  • nombre d'impacts - 3500 1/min

  • adapté au diamètre de vis - 0...16 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546346355

Réf. Sonepar

04054634635

Réf. Fournisseur

4933478444

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

tension nominale:

18 V

nombre d'accus fournis:

2

couple de rotation max.:

339 Nm

nombre d'impacts:

3500 1/min

adapté au diamètre de vis:

0...16 mm

insertion d'outils:

1/2 pouce externe carré

M18 FIW2F12-502x - Boulonneuse à chocs compacte FUEL ,carré 1/2'', Fixation o'ring, 18V, sans batterie., 4 vitesses, 339 nm - HD Box avec 2 batteries M18 5Ah et chargeur M12 -18FC

Les Atouts de l'article:

Couple exceptionnel de 339 Nm Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 124 mm pour accéder aux espaces confinés 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence La fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter de la chute du boulon ou tout endommagement de matière La commande d'arrêt automatique n'applique pas plus de 34 Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail Carré ½″ avec fixation O'Ring Clip de ceinture réversible L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™